Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kernbohrer HSSE-Co 5 mit Quick IN-Schaft, 35,0 mm

kopierenkopieren
RUKO - Kernbohrer HSSE-Co 5 mit Quick IN-Schaft, 35,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108936E

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075050

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140110770

Sonepar Artikelnummer

121227732

Hersteller Artikelnummer

108936E

Hersteller Typ

KEB-HSSCo-36,0mm-QuickIn

Hersteller Artikel Nr.:

108936E

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

0.240 kg

Kernbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit höherer Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung. Geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²), Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie für Vergütungs- und Einsatzstähle. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen in Verbindung mit Aufnahmehalter Quick IN-System wie z.B. Fein KBM 32 Q.