Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Gewindeaufnahme, 50,0 mm

kopierenkopieren
RUKO - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Gewindeaufnahme, 50,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108015

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075050

  • Gewicht - 0.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140065810

Sonepar Artikelnummer

121228184

Hersteller Artikelnummer

108015

Hersteller Typ

KEB-HM-15,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

108015

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

0.092 kg

Kernbohrer mit Hartmetallschneiden. Insbesondere für Eisenbahnschienen, Hardox / Weldox 400 Stähle, Stahl, Stahlguß, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle. Gewinde M18 x 6 P1,5 Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 102 / 108 103 / 108 104 / 108 105 oder mit Gewindedirektaufnahme wie z. B. Fein KBM 542 / KBM 65. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen.