Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Quick IN-Schaft, 50,0 mm

kopierenkopieren
RUKO - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Quick IN-Schaft, 50,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1081139

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075050

  • Gewicht - 0.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140106667

Sonepar Artikelnummer

121228137

Hersteller Artikelnummer

1081139

Hersteller Typ

KEB-HM-39,0mm-Quick-In

Hersteller Artikel Nr.:

1081139

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

0.310 kg

Kernbohrer mit Hartmetallschneiden. Insbesondere für Eisenbahnschienen, Hardox / Weldox 400 Stähle, Stahl, Stahlguß, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen in Verbindung mit Aufnahmehalter Quick IN-System wie z.B. Fein KBM 32 Q.