RUKO - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Weldonschaft (3/4''), 50,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108732
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140068750
Sonepar Artikelnummer
121227775
Hersteller Artikelnummer
108732
Hersteller Typ
KEB-HM-Weldon-32,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
108732
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.150 kg
Kernbohrer mit Hartmetallschneiden. Insbesondere für Eisenbahnschienen, Hardox / Weldox 400 Stähle, Stahl, Stahlguß, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z. B. RUKO Magnetständerbohrmaschine A10. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen.