RUKO - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Weldonschaft (3/4''), für Eisenbahnschienen, 30,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10815265
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140136787
Sonepar Artikelnummer
121228106
Hersteller Artikelnummer
10815265
Hersteller Typ
KEB-HM-Weldon-26,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
10815265
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.100 kg
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z. B. T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. Einsetzbar auf allen Schienenbohrgeräten. Die Schneidengeometrie ist besonders auf die Schwerzerspanung von Eisenbahnschienen optimiert worden und macht dadurch einen wirtschaftlichen Einsatz möglich. Einsetzbar auf allen Schienenbohrgeräten.