RUKO - Kernbohrer-Satz HSS mit Weldonschaft (3/4''), CBN geschliffen, im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108810
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 1.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140071279
Sonepar Artikelnummer
121227794
Hersteller Artikelnummer
108810
Hersteller Typ
KEB-Set10tlg-HSS
Hersteller Artikel Nr.:
108810
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
1.120 kg
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z. B. T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. 10-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4'') 8 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4'') Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm - 24,0 mm - 26,0 mm+ 1 Schneidspray 50 ml Artikel-Nr. 101 010+ 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für Schnitttiefe 30,0 mm Artikel-Nr. 108 304. 10-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4'') 8 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4'') + 1 Schneidspray + 1 Auswerferstift


