RUKO - Kernbohrer-Satz HSS TiAlN mit Weldonschaft (3/4''), CBN geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108820F
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140145208
Sonepar Artikelnummer
121227797
Hersteller Artikelnummer
108820F
Hersteller Typ
KEB-Set7tlg-TiAlN
Hersteller Artikel Nr.:
108820F
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.950 kg
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z. B. T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. 7-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4'')6 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4'') Ø 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 - 20,0 - 22,0 mm+ 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für Schnitttiefe 30,0 mm Artikel-Nr. 108 304 Mit TiAlN-Beschichtung für längere Standzeit. 7-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4'') 6 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4'') + 1 Auswerferstift


