RUKO - Kernbohrer-Satz HSSE-Co 5 mit Weldonschaft (3/4'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108810E
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 1.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140087782
Sonepar Artikelnummer
121227795
Hersteller Artikelnummer
108810E
Hersteller Typ
KEB-Set10tlg-HSSCo
Hersteller Artikel Nr.:
108810E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
1.120 kg
Kernbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit höherer Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung. Geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²), Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie für Vergütungs- und Einsatzstähle. 10-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4'') 8 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4'') Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm - 24,0 mm - 26,0 mm + 1 Schneidspray 50 ml Artikel-Nr. 101 010 + 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für Schnitttiefe 30,0 mm Artikel-Nr. 108 304. 10-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4'') 8 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4'') + 1 Schneidspray + 1 Auswerferstift


