RUKO - Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit ''kurz'' HSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R270016
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140146083
Sonepar Artikelnummer
121225172
Hersteller Artikelnummer
R270016
Hersteller Typ
KGB-Bit-HSS-60°-M5x0,80mm-S
Hersteller Artikel Nr.:
R270016
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.007 kg
Der Kombi-Gewindebohrer, mit kurzem Bit-Schaft, eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf in Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer - Gewinde schneiden - Gewinde entgraten - Gewinde säubern (beim Rücklauf) Flanken: hinterschliffenSchaft: 1/4'' x 27,0 mmMax. Materialstärke: 1 x M (z. B. M 10 = 10 mm Materialstärke). Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde


