RUKO - Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit ''lang'' HSS TiN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270014T
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140108432
Sonepar Artikelnummer
121225417
Hersteller Artikelnummer
270014T
Hersteller Typ
MGB-Bit-HSS-TiN-60°-M-3x0,50mm
Hersteller Artikel Nr.:
270014T
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.004 kg
Der Kombi-Gewindebohrer eignet, mit langem Bit-Schaft, sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf in Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer - Gewinde schneiden - Gewinde entgraten - Gewinde säubern (beim Rücklauf) Flanken: hinterschliffenSchaft: 1/4'' x 27,0 mmMax. Materialstärke: 1 x M (z. B. M 10 = 10 mm Materialstärke) Mit TiN-Beschichtung für längere Standzeit. Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde


