RUKO - Kombi-Maschinengewindebohrer-Satz kurz HSS - 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R270020RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140319647
Sonepar Artikelnummer
121229790
Hersteller Artikelnummer
R270020RO
Hersteller Typ
KGB-Set7tlg-HSS-S-Box
Hersteller Artikel Nr.:
R270020RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.170 kg
Der Kombi-Gewindebohrer, mit kurzem Bit-Schaft, eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf in Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer - Gewinde schneiden - Gewinde entgraten - Gewinde säubern (beim Rücklauf) Flanken: hinterschliffenSchaft: 1/4'' x 27,0 mmMax. Materialstärke: 1 x M (z. B. M 10 = 10 mm Materialstärke). M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 + 1 Sechskantmagnethalter


