RUKO - Kombi-Maschinengewindebohrer-Satz lang HSS - 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270020RO
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140389503
Sonepar Artikelnummer
121229798
Hersteller Artikelnummer
270020RO
Hersteller Typ
MGB-Set-HSS-60°
Hersteller Artikel Nr.:
270020RO
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.280 kg
Der Kombi-Gewindebohrer eignet, mit langem Bit-Schaft, sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf in Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer - Gewinde schneiden - Gewinde entgraten - Gewinde säubern (beim Rücklauf) Flanken: hinterschliffenSchaft: 1/4'' x 27,0 mmMax. Materialstärke: 1 x M (z. B. M 10 = 10 mm Materialstärke). M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 + 1 Sechskantmagnethalter


