Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 mm mit Außengewinde G 1/4''

kopierenkopieren
RUKO - Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 mm mit Außengewinde G 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116101L

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84671110

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140155160

Sonepar Artikelnummer

121227561

Hersteller Artikelnummer

116101L

Hersteller Typ

DLS-Quadro

Hersteller Artikel Nr.:

116101L

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84671110

Gewicht:

0.220 kg

Für alle RUKO Druckluftschleifer. Zum einfachen anschließen von Druckluftschläuchen.