Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kurzstufenbohrer Typ N HSS - 180°, Ø15

kopierenkopieren
RUKO - Kurzstufenbohrer Typ N HSS - 180°, Ø15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102630

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140109576

Sonepar Artikelnummer

121228387

Hersteller Artikelnummer

102630

Hersteller Typ

STB-180°-M8-S-m

Hersteller Artikel Nr.:

102630

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.031 kg

Kurzer und torsionsstabiler Bohrer, geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen. Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen. Durchmesser 15,0 mm Gesamtlänge 111,0 mm Gütegrad mittel für Durchgangsloch