Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Kurzstufenbohrer Typ N HSS - 180°, Ø18

kopierenkopieren
RUKO - Kurzstufenbohrer Typ N HSS - 180°, Ø18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102631

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140109583

Sonepar Artikelnummer

121228388

Hersteller Artikelnummer

102631

Hersteller Typ

STB-180°-M10-S-m

Hersteller Artikel Nr.:

102631

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.042 kg

Kurzer und torsionsstabiler Bohrer, geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen. Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen. Durchmesser 18,0 mm Gesamtlänge 123,0 mm Gütegrad mittel für Durchgangsloch