RUKO - Leitplankenstufenbohrer HSS-TiAlN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101068F-1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140376633
Sonepar Artikelnummer
121228781
Hersteller Artikelnummer
101068F-1
Hersteller Typ
STB-HSS-TiAlN-6-18,0mm-2mm-steigd.
Hersteller Artikel Nr.:
101068F-1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.130 kg
Speziell für Bohrungen von Leitplanken konzipiert. Einsatz bis 3,5 mm Materialstärke. Kühlung nicht notwendig aber empfehlenswert. (Standzeiterhöhung). Bohrbereich 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 mm


