RUKO - Lochsägen HSS-G, Ø48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128048
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82023100
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140295033
Sonepar Artikelnummer
121227474
Hersteller Artikelnummer
128048
Hersteller Typ
LOS-HSS-G48,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
128048
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82023100
Gewicht:
0.240 kg
Die RUKO HSS-G Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Geeignet für Stahl (bis 800 N/mm²) und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle bis 2,5 mm, sowie Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten bis max. 5,0 mm. Durchmesser 48,0 mm


