RUKO - Lochsägensatz EK 2 für Elektriker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106302
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 1.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140007193
Sonepar Artikelnummer
121095575
Hersteller Artikelnummer
106302
Hersteller Typ
BLS-SET ELEKTRO RUKO
Hersteller Artikel Nr.:
106302
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
1.440 kg
Lochsägen-Set Elektro 9-teilig, Set beinhaltet: 6 Lochsägen mit Ø 22, 29, 35, 44, 51, 68mm, 2 Aufnahmehalter, 2 Imbussschlüssel, 1 hochwertiger Kunststoffkoffer, Lochsägen HSS Bimetall, variable Verzahnung für hohe Schnittleistung, variable Zahnteilung - höhere Schnittleistung, weniger Vibrationen, geeignet für: unlegierter Stahl (bis 900N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und für die Holzverarbeitung


