RUKO - Magnetbohrmaschine A10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108010A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84592900
Gewicht - 15.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140371904
Sonepar Artikelnummer
121229440
Hersteller Artikelnummer
108010A
Hersteller Typ
MSB-A10-230-V
Hersteller Artikel Nr.:
108010A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84592900
Gewicht:
15.500 kg
Die Magnetbohrmaschine A10 ist eine leichte und einfach zu handhabende Maschine, die dennoch mit 1. 100 Watt eine hohe Leistung bietet. Mit einer Haftkraft von 10. 000 N bietet der Magnet eine zuverlässige Befestigung der Maschine während des Bohrvorgangs. Die Antriebseinheit der A10 ist höhenverstellbar und verfügt über eine doppelte Schwalbenschwanzführung, die eine hohe Stabilität und Präzision gewährleistet. Dank des leichten Gewichts von nur 10,5 kg der Maschine und der 50 % Magnetkraftreduzierung ist sie einfach zu handhaben und eignet sich perfekt für den Einsatz an unterschiedlichsten Orten. Sie verfügt außerdem über eine automatische Kühlmittelzufuhr, die für eine zuverlässige und effektive Kühlung während des Bohrvorgangs sorgt. Sie ist das ideale Werkzeug für Metallverarbeitungsbetriebe, Maschinenbauunternehmen und andere Fachleute, die präzise Bohrungen in Metall durchführen möchten. Leichtes nachjustieren durch 50 % Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor, Höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung, Sehr leicht / einfache Handhabung, 10. 000 N Haftkraft, Automatische Kühlmittelzufuhr. Leichtes nachjustieren durch 50 % Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor.


