RUKO - Magnetbohrmaschine RU25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108025RU
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84592900
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140379016
Sonepar Artikelnummer
121229441
Hersteller Artikelnummer
108025RU
Hersteller Typ
MSB-RU25
Hersteller Artikel Nr.:
108025RU
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84592900
Gewicht:
26.000 kg
Die Magnetbohrmaschine RU25 verfügt über einen leistungsstarken Motor mit 1. 200 Watt, Drehzahlregler, 2-Ganggetriebe sowie Rechts-/Linkslauf. Der Magnet der RU25 verfügt über eine Haftkraft von 16. 000 N, was eine zuverlässige Befestigung der Maschine an metallischen Oberflächen während des Bohrvorgangs gewährleistet. Die Antriebseinheit der RU25 ist höhenverstellbar und verfügt über eine doppelte Schwalbenschwanzführung, was eine hohe Stabilität und Präzision gewährleisteten. Der Rechts- / Linkslauf, das 2-Gang Getriebe sowie die präzise Einstellung der Drehzahl ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Bohraufgaben. Darüber hinaus bietet die Maschine durch ihre geringe Größe und ihr geringes Gewicht (16,0 kg) ein besseres Handling. Diese Magnetbohrmaschine eignet sich hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, Fabriken, Metallbauunternehmen und anderen Branchen, in denen qualitativ hochwertige Bohrungen in Metall erforderlich sind. . 16.000 N Haftkraft, 2-Gang Getriebe, Drehzahlregler, Rechts- / Linkslauf


