RUKO - Magnetbohrmaschine RU40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108040RU
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84592900
Gewicht - 33.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140379023
Sonepar Artikelnummer
121229442
Hersteller Artikelnummer
108040RU
Hersteller Typ
MSB-RU40
Hersteller Artikel Nr.:
108040RU
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84592900
Gewicht:
33.500 kg
Die Magnetbohrmaschine RU40 ist eine leistungsstarke Maschine mit 1. 800 Watt, Drehzahlregler, 4-Ganggetriebe sowie Rechts-/Linkslauf. Die Maschine verfügt über eine serienmäßige Feinverstellung, die gedämpft ist und eine Verschiebbarkeit von +/- 10,0 mm ermöglicht. Der Schwenkbereich beträgt +/- 30°, was eine hohe Flexibilität bei der Positionierung der Maschine ermöglicht, dadurch wird eine präzise und effiziente Arbeit ermöglicht. Der Magnet mit 20. 000 N Haftkraft und großer Aufstandsfläche gewährleistet eine sichere Befestigung der Maschine und eine hohe Stabilität während der Arbeit. Eine intelligente Kühlmittelzufuhr ist ebenfalls in die Magnetbohrmaschine integriert. Die Kühlmittelflasche sorgt für eine zuverlässige und effektive Kühlung während des Bohrvorgangs. Diese Magnetbohrmaschine ist ideal für Metallbauunternehmen, Industriebetriebe und andere Fachleute, die mehr Leistung benötigen und auf qualitativ hochwertige Bohrungen angewiesen sind. . 20.000 N Haftkraft, Zusatzverstellung, 4-Gang Getriebe, Drehzahlregler, Rechts- / Linkslauf


