RUKO - Maschinengewindebohrer HSSE-Co 5 + ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5 in Kunststoffkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259048ERO
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386175
Sonepar Artikelnummer
121225572
Hersteller Artikelnummer
259048ERO
Hersteller Typ
MGB-SPB-Set14tlg-FLS-HSSCo-M3-M12
Hersteller Artikel Nr.:
259048ERO
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.550 kg
Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%. Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit. 14-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt HSSE-Co 5 | M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP HSSE-Co 5 Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm. 14-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt HSSE-Co 5 + 7 ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP HSSE-Co 5


