RUKO - Maschinengewindebohrer-Satz HSS in Kunststoffkassette - 14 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259048RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386168
Sonepar Artikelnummer
121225573
Hersteller Artikelnummer
259048RO
Hersteller Typ
MGB-SPB-Set14tlg-FLS-HSS-M3-M12
Hersteller Artikel Nr.:
259048RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.550 kg
Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan. HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600°C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können. 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form B mit Schälanschnitt M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12+ 7 ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP Ø 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 10,2 mm. 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form B mit Schälanschnitt + 7 ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP


