RUKO - Maschinengewindebohrer-Satz HSS in Kunststoffkassette 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245058RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155719
Sonepar Artikelnummer
121226013
Hersteller Artikelnummer
245058RO
Hersteller Typ
MGB-Set-HSS-35°-M3-M12-RO
Hersteller Artikel Nr.:
245058RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.335 kg
Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan. HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600°C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können. Abbildung schematisch. Kleinere Durchmesser können produktionsbedingt mit Spitze geliefert werden. Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP - M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12


