RUKO - Maschinengewindebohrer-Satz HSSE-Co 5 in Kunststoffkassette 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245062RO
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155733
Sonepar Artikelnummer
121226015
Hersteller Artikelnummer
245062RO
Hersteller Typ
MGB-Set-HSSCo-35°-M3-M12-RO
Hersteller Artikel Nr.:
245062RO
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.550 kg
Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%. Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit. Abbildung schematisch. Kleinere Durchmesser können produktionsbedingt mit Spitze geliefert werden. Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP - M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12


