Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Maschinengewindebohrer-Satz HSSE-Co 5 TiAlN in Kunststoffkassette 7-teilig

kopierenkopieren
RUKO - Maschinengewindebohrer-Satz HSSE-Co 5 TiAlN in Kunststoffkassette 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245068RO

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 82074010

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140302939

Sonepar Artikelnummer

121226020

Hersteller Artikelnummer

245068RO

Hersteller Typ

MGB-Set7tlg-FormB-HSSCo-TiAlN-M3-M12-Box

Hersteller Artikel Nr.:

245068RO

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.550 kg

Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte, niedriglegierte, legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit und Guß. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durch die TiAlN Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf ca. 3. 500 HV. Titan-Aluminium-Nitrid ist eine chemische Verbindung der drei Elemente Titan, Aluminium und Stickstoff. TiAlN ist ein metallischer Hartstoff von typisch schwarz-violetter Farbe. Vorteile: Die TiAlN-Beschichtung ermöglicht die Trockenbearbeitung von Zerspanungswerkzeugen, ein Kühlen ist nicht notwendig. Höhere Härte, sehr geringer Reibungskoeffizient, optimale Standzeiten. Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12