Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Maschinengewindebohrer-Satz HSSE-Co 5 VAP in Kunststoffkassette 7-teilig

kopierenkopieren
RUKO - Maschinengewindebohrer-Satz HSSE-Co 5 VAP in Kunststoffkassette 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245064RO

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 82074010

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140155757

Sonepar Artikelnummer

121226017

Hersteller Artikelnummer

245064RO

Hersteller Typ

MGB-Set-HSSCo-vap.-35°-M3-M12-RO

Hersteller Artikel Nr.:

245064RO

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.480 kg

Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem und vaporisiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, VA-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Mit ''Vaporisieren'' ist das Aufdampfen einer nicht metallischen Oxydschicht gemeint. Vaporisieren wirkt als Trennschicht und vermindert das Entstehen von Kaltaufschweißungen. Bei Kaltaufschweißungen handelt es sich um Werkstückspäne, die sich auf der Flanke des Gewindebohrer aufschweißen und das gefertigte Gewinde beschädigen. Folgen von Kaltaufschweißungen sind aufgerissene und unsaubere Gewindeflanken. VAP verbessert die Haftung von Schmiermitteln an der Werkzeugoberfläche. Abbildung schematisch. Kleinere Durchmesser können produktionsbedingt mit Spitze geliefert werden. Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP - M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12