Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Mehrfasenstufenbohrer ''lang'' Typ N HSS - 180°, Ø11,5

kopierenkopieren
RUKO - Mehrfasenstufenbohrer ''lang'' Typ N HSS - 180°, Ø11,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102610

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140109750

Sonepar Artikelnummer

121228367

Hersteller Artikelnummer

102610

Hersteller Typ

STB-8376-M6-m-180°

Hersteller Artikel Nr.:

102610

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.018 kg

Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 180°. Durchmesser 11,5 mm Gesamtlänge 142,0 mm Gütegrad mittel für Durchgangsloch