Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Mehrfasenstufenbohrer ''lang'' Typ N HSS - 180°, Ø8

kopierenkopieren
RUKO - Mehrfasenstufenbohrer ''lang'' Typ N HSS - 180°, Ø8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102608

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140109736

Sonepar Artikelnummer

121228365

Hersteller Artikelnummer

102608

Hersteller Typ

STB-8376-M4-m-180°

Hersteller Artikel Nr.:

102608

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.007 kg

Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 180°. Durchmesser 8,0 mm Gesamtlänge 117,0 mm Gütegrad mittel für Durchgangsloch