Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Mehrfasenstufenbohrer ''lang'' Typ N HSS, Ø19mm, L=198mm

kopierenkopieren
RUKO - Mehrfasenstufenbohrer ''lang'' Typ N HSS, Ø19mm, L=198mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102606

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140109712

Sonepar Artikelnummer

121228363

Hersteller Artikelnummer

102606

Hersteller Typ

STB-8374-M10-f-90°

Hersteller Artikel Nr.:

102606

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.059 kg

Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°. Durchmesser 19,0 mm Gesamtlänge 198,0 mm