RUKO - ProCoil Gewindereparatur-Satz im Kunststoffkoffer - 18 tlg., Satz M 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244205
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 0.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313515
Sonepar Artikelnummer
121229505
Hersteller Artikelnummer
244205
Hersteller Typ
ProCoil-Gewindereparatur-SetSet M10x1,5
Hersteller Artikel Nr.:
244205
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
0.720 kg
1 Spiralbohrer Ø 10,3 mm + 1 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS für Gewinde M 10 x 1,5 + 1 Einbauwerkzeug M 10 + 1 Zapfenbrecher Ø 7,5 mm + je 5 Gewindeeinsätze Höhe = 1,0 x Ø / Höhe = 1,5 x Ø / Höhe = 2,0 x Ø. Satz M 10


