RUKO - ProCoil Gewindereparatur-Satz im Kunststoffkoffer - 18 tlg., Satz M 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244206
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313522
Sonepar Artikelnummer
121229506
Hersteller Artikelnummer
244206
Hersteller Typ
ProCoil-Gewindereparatur-SetSet M12x1,75
Hersteller Artikel Nr.:
244206
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
0.920 kg
1 Spiralbohrer Ø 12,4 mm + 1 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS für Gewinde M 12 x 1,75 + 1 Einbauwerkzeug M 12 + 1 Zapfenbrecher Ø 9,0 mm + je 5 Gewindeeinsätze Höhe = 1,0 x Ø / Höhe = 1,5 x Ø / Höhe = 2,0 x Ø. Satz M 12


