RUKO - ProCoil Gewindereparatur-Satz im Kunststoffkoffer - 18 tlg., Satz M 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244203
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313492
Sonepar Artikelnummer
121229503
Hersteller Artikelnummer
244203
Hersteller Typ
ProCoil-Gewindereparatur-SetSet M6x1,0 H
Hersteller Artikel Nr.:
244203
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
0.620 kg
1 Spiralbohrer Ø 5,2 mm + 1 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS für Gewinde M 5 x 0,8 + 1 Einbauwerkzeug M 5 + 1 Zapfenbrecher Ø 3,5 mm + je 5 Gewindeeinsätze Höhe = 1,0 x Ø / Höhe = 1,5 x Ø / Höhe = 2,0 x Ø. Satz M 6


