RUKO - ProCoil Gewindereparatur-Satz im Kunststoffkoffer - 18 tlg., Satz M 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244204
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313508
Sonepar Artikelnummer
121229504
Hersteller Artikelnummer
244204
Hersteller Typ
ProCoil-Gewindereparatur-SetSet M8x1,25
Hersteller Artikel Nr.:
244204
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
0.620 kg
1 Spiralbohrer Ø 8,3 mm + 1 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS für Gewinde M 8 x 1,25 + 1 Einbauwerkzeug M 8 + 1 Zapfenbrecher Ø 6,0 mm + je 5 Gewindeeinsätze Höhe = 1,0 x Ø / Höhe = 1,5 x Ø / Höhe = 2,0 x Ø. Satz M 8


