RUKO - ProCoil Gewindereparatur-Satz im Kunststoffkoffer - 18 tlg., Satz M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244200
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140358721
Sonepar Artikelnummer
121229500
Hersteller Artikelnummer
244200
Hersteller Typ
ProCoil-Gewindereparatur-SetSet M3x0,5 H
Hersteller Artikel Nr.:
244200
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
0.520 kg
1 Spiralbohrer Ø 3,1 mm + 1 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS für Gewinde M 3 x 0,5 + 1 Einbauwerkzeug M 3 + 1 Zapfenbrecher Ø 2,0 mm + je 5 Gewindeeinsätze Höhe = 1,0 x Ø / Höhe = 1,5 x Ø / Höhe = 2,0 x Ø. Satz M3


