RUKO - ProCoil Gewindereparatur-Sortiment im Kunststoffkoffer, Sortiment 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244208
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 2.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140358738
Sonepar Artikelnummer
121229508
Hersteller Artikelnummer
244208
Hersteller Typ
ProCoil-Gewindereparatur-SetSortiment M5
Hersteller Artikel Nr.:
244208
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
2.700 kg
Sortiment M 5 - M 12 5 Spiralbohrer HSS Ø 5,2 - 6,2 - 8,3 - 10,3 - 12,4 mm + 5 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Einbauwerkzeuge M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Zapfenbrecher Ø 3,5 - 4,6 - 6,0 - 7,5 - 9,0 mm + 60 Gewindeeinsätze M 5 - M 10, je 5 x Ø 1,0 / 1,5 / 2,0: Höhe = 1,0 x Ø + 6 Gewindeeinsätze M 12, je 2 x Ø 1,0 / 1,5 / 2,0: Höhe = 1,0 x Ø. Sortiment 1


