RUKO - ProCoil Gewindereparatur-Sortiment im Kunststoffkoffer, Sortiment 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244209
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140358745
Sonepar Artikelnummer
121229509
Hersteller Artikelnummer
244209
Hersteller Typ
ProCoil-Gewindereparatur-SetSortiment M6
Hersteller Artikel Nr.:
244209
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
3.100 kg
Sortiment M 6 - M 14 5 Spiralbohrer HSS Ø 6,2 - 8,3 - 10,3 - 12,4 - 14,5 mm + 5 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - MF 14 + 5 Einbauwerkzeuge M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 + 5 Zapfenbrecher Ø 4,6 - 6,0 - 7,5 - 9,0 - 10,0 mm + 45 Gewindeeinsätze M 6 - M 10, je 5 x Ø 1,0 / 1,5 / 2,0: Höhe = 1,0 x Ø + 12 Gewindeeinsätze M 12 - MF 14 je 2 x Ø 1,0 / 1,5 / 2,0: Höhe = 1,0 x Ø. Sortiment 2


