RUKO - Querloch-Satz 90° HSS-TiN - 4 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102312TRO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148223
Sonepar Artikelnummer
121228468
Hersteller Artikelnummer
102312TRO
Hersteller Typ
QLS-Set4tlg-HSS-TiN-Box
Hersteller Artikel Nr.:
102312TRO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.600 kg
Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Nenn-Ø mm: 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20