RUKO - Querlochsenker 90° HSS-TiN, Größe 10/15, L=65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102303T
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140043610
Sonepar Artikelnummer
121229216
Hersteller Artikelnummer
102303T
Hersteller Typ
QLS-HSS-TiN-10/15
Hersteller Artikel Nr.:
102303T
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.064 kg
Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Größe 10/15 Gesamtlänge 65,0 mm


