RUKO - Querlochsenker 90° HSS-TiN, Größe 2/5, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102301T
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140043597
Sonepar Artikelnummer
121229212
Hersteller Artikelnummer
102301T
Hersteller Typ
QLS-HSS-TiN-2/5
Hersteller Artikel Nr.:
102301T
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.014 kg
Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Größe 2/5 Gesamtlänge 45,0 mm


