Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Querlochsenker 90° HSSE-Co 5, Größe 2/5, L=45mm

kopierenkopieren
RUKO - Querlochsenker 90° HSSE-Co 5, Größe 2/5, L=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102301E

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003744

Sonepar Artikelnummer

121229211

Hersteller Artikelnummer

102301E

Hersteller Typ

QLS-HSSCo-2-5

Hersteller Artikel Nr.:

102301E

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.014 kg

Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Größe 2/5 Gesamtlänge 45,0 mm