Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Querlochsenker 90° HSSE-Co 5, Größe 5/10, L=48mm

kopierenkopieren
RUKO - Querlochsenker 90° HSSE-Co 5, Größe 5/10, L=48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102302E

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003799

Sonepar Artikelnummer

121229213

Hersteller Artikelnummer

102302E

Hersteller Typ

QLS-HSSCo-5-10

Hersteller Artikel Nr.:

102302E

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.026 kg

Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Größe 5/10 Gesamtlänge 48,0 mm