Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Querlochsenker-Satz 90° HSSE-Co 5 - 5 tlg.

kopierenkopieren
RUKO - Querlochsenker-Satz 90° HSSE-Co 5 - 5 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102310E

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.393 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140004239

Sonepar Artikelnummer

121228465

Hersteller Artikelnummer

102310E

Hersteller Typ

QLS-Set-Polykassette

Hersteller Artikel Nr.:

102310E

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.393 kg

Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen. Nenn-Ø mm: 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 + 1 Dose Schneidspray 50 ml