RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8901 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189015
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.096 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075796
Sonepar Artikelnummer
121228841
Hersteller Artikelnummer
33189015
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8901-5150x18x0,9-10-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189015
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.096 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 100,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Rohre, Aluprofile von 3,0 - 12,0 mm und Paletten. Zahnung geschränkt und gefräst.


