RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8906 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189065
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075833
Sonepar Artikelnummer
121228844
Hersteller Artikelnummer
33189065
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8906-5150x18x0,9-24-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189065
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.082 kg
Verwendung für: Dünne Bleche von 0,7 - 3,0 mm Materialstärke, feine Rohre und Profile von Ø 5,0 - 100,0 mm. Müheloser, feiner Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


