RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8908 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189085
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075840
Sonepar Artikelnummer
121228845
Hersteller Artikelnummer
33189085
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8908-5150x18x0,9-18-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189085
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.085 kg
Verwendung für: Dünne Bleche von 1,5 - 4,0 mm Materialstärke, Rohre und Profile von Ø 5,0 - 100,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst.


