RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8909 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189095
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075857
Sonepar Artikelnummer
121228846
Hersteller Artikelnummer
33189095
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8909-5200x18x0,9-10-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189095
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.130 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 150,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Rohre, Aluprofile von 3,0 - 12,0 mm und Paletten. Zahnung geschränkt und gefräst.


