RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8913 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189135
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075895
Sonepar Artikelnummer
121228848
Hersteller Artikelnummer
33189135
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8913-5225x18x0,9-18-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189135
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.135 kg
Verwendung für: Dünne Bleche von 1,5 - 4,0 mm Materialstärke, Rohre und Profile von Ø 5,0 - 175,0 mm. Flexibler, bündiger Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


