RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8915 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189155
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075918
Sonepar Artikelnummer
121228849
Hersteller Artikelnummer
33189155
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8915-5150x18x0,9-14-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189155
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.094 kg
Verwendung für: Starke Bleche von 3,0 - 8,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 100,0 mm, schneller Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


