RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8916 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189165
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075925
Sonepar Artikelnummer
121228850
Hersteller Artikelnummer
33189165
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8916-5225x18x0,9-14-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189165
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.130 kg
Verwendung für: Starke Bleche von 3,0 - 8,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 175,0 mm. Flexibler, bündiger und schneller Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


